Bastidor de palés

N.º do artigo: 22850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 22850
EAN/GTIN 4017976228501
Número do fabricante 22850

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura de acero angular soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliuretano, bujes con rodamientos de bolas, freno en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, funcionamiento elástico, sin ruido en la marcha.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1050
Longitud de la superficie útil (mm): 1010
Ancho de la superficie útil (mm): 810
Altura del área de carga (mm): 282
Longitud total (mm): 1055
Ancho total (mm): 855
Altura total (mm): 329
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta