Llave dinamométrica del cable SE 14x18 40-200Nm 050313

N.º do artigo: 2282542
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cable de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2282542
EAN/GTIN 0611702895988
Número do fabricante 2282542

Descrição

Descripción:

Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control remotos en líneas de producción y producción en serie
Apretado controlado de tornillos en el rango de 40-200 N-m
Con receptáculo rectangular interno de 14x18 mm
Llave de par fija preajustable - sin escala

El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o manualmente en un equipo de prueba adecuado

Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a petición)

Incluye herramienta de ajuste para cambiar el ajuste fijo. Herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Diseño: incl. manguito de conexión y cable de conexión
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 29 lbf ft
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 352 lbf in
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 40 Nm
  • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 147 lbf ft
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 1768 lbf in
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 200 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 670 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Precisión: +/- 4 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • Tipo de escala: sin
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industrial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta