Llave dinamométrica del cable Z 16 5-25 Nm 050003

N.º do artigo: 2282453
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cable de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2282453
EAN/GTIN 0611702895841
Número do fabricante 2282453

Descrição

Descripción:

Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control a distancia en líneas de producción y producción en serie
Apretado de tornillos controlado en el rango de 5-25 N-m
Con clavija de enchufe de 16 mm
Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala
El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o manualmente en un equipo de prueba adecuado
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a petición)
Incluye herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.

Característica:

  • Soporte de la unidad, pasador Ø: 16 mm
  • Tipo de unidad/unidad: Pasador de transmisión
  • Dirección de apriete: Versión
  • izquierda y derecha: Incluye manguito de conmutación y cable de conexión de 5 m
  • mecanismo de disparo: Disparo de larga distancia
  • Par (máx.) [lbf·ft]: 18 lbf·ft
  • par (máx.) [lbf·pulg]: 221 lbf·pulg
  • par (máx.) [N·m]: 25 N·m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta