Llave dinamométrica del cable 3/8″ 5-25 Nm 011013

N.º do artigo: 2282313
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Cable de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2282313
EAN/GTIN 0611702890518
Número do fabricante 2282313

Descrição

Descripción:

Especialmente para la conmutación, el recuento, la supervisión y el control remotos en líneas de producción y producción en serie
Apretado de tornillos controlado en el rango de 5 - 25 N-m
Con accionamiento cuadrado de 3/8″
Llave dinamométrica fija preajustable - sin escala
El ajuste fijo puede realizarse en fábrica o manualmente en un equipo de prueba adecuado
Si se requiere un ajuste fijo en fábrica, especifique el valor N-m al realizar el pedido (precio a consultar)
Incluye herramienta de ajuste para cambiar el valor fijo.

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple de carraca
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 44 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 221 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 4 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 366 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industrial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta