Bastidor de palés

N.º do artigo: 22800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Chasis con ruedas para palés

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22800
EAN/GTIN 4017976228006
Número do fabricante 22800
Número L L90080 570

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura de acero angular soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda, freno en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Ruedas estándar para cargas medias. Marcha silenciosa.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 1010
Ancho de la superficie útil (mm): 810
Altura del área de carga (mm): 282
Longitud total (mm): 1055
Ancho total (mm): 855
Altura total (mm): 329
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta