{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 31,7 mm | |
número de lâminas efetivo Zef. | 2 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 4 | |
Altura da ranhura ap | 13,8 mm | |
⌀ do colar d1 | 16 mm | |
Projeção L1 | 45 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU090408 | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Designação do fabricante | ETS D32-14-W32-XN09 | |
Tipo de produto | Fresa para ranhuras |
Número do artigo | 227718 31,7/32 | |
EAN/GTIN | 7291075438949 | |
Número do fabricante | 3343119 |