{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELISLOT | |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Modelo da haste | com perfuração | |
número de lâminas efetivo Zef. | 3 | |
Número de pastilhas de corte reversíveis | 18 | |
profundidade máxima de corte ap máx | 69 mm | |
Comprimento total Ltot. | 80 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XNMU130608 | |
Designação do fabricante | SM D063-69-3-27R XN13 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227716 63/3 | |
EAN/GTIN | 7291075377743 | |
Número do fabricante | 3107274 |