BDMT 170408 ER-N4 GG

N.º do artigo: 227683 GG
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 170408 ER-N4
Tipo GG
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR1810
Óleo de corte MD
Avanço fz por dente 0,09 − 0,2 mm
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227683 GG
EAN/GTIN 4960664026449

Tabela de aplicação

GG(G)
K
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

As fresas são equipadas com o mesmo número de pastilhas reversíveis das formas N3 e N4. Ter em atenção as instruções de atribuição no suporte.
Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta