{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDGT 170420 FR-JA | |
Tipo | ALUMÍNIO | |
Raio do canto | 2 mm | |
Tipo | GW25 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço fz por dente | 0,05 − 0,33 mm | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 227530 ALU | |
EAN/GTIN | 4960664457892 | |
Número do fabricante | TWF00285 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() BDGT 170420 FR-JA ALU
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
16,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
567 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 005 peças em stock
17,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | BDGT 170420 FR-JA | APMT 060220 FR | ZDHT 150520FR-F10 |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Tipo | GW25 | HU7810 | HU7705 |
Tipo | ALUMÍNIO | ALUMÍNIO | |
Avanço fz por dente | 0,05 − 0,33 mm | 0,1 mm | 0,1 - 0,25 mm |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar | Pastilha de corte reversível para fresar |