{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | com rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 15,7 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 57 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 62 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,61 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 23,6 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 227515 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672950 | |
Número do fabricante | THN03520 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEC17 32/3
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
277,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
303,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
270,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto | Fresagem de canto | Fresagem de canto; Aceleração; Fresagem circular |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | BDMT 170408 | LO.U0904.. | ZDHT 1505 |
Modelo da haste | com rosca | com rosca | com rosca |
⌀ das lâminas DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |