Cepillos redondos de uso universal 200 x 13 x 43 x 50,8

N.º do artigo: 227435
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227435
EAN/GTIN 9003172274355
Número do fabricante 227435
Número L L50140 2775

Descrição

Descripción:

Los cepillos circulares PREMIUM para el banco de amolar son la solución perfecta para un rectificado preciso, rápido y suave en casi todos los materiales, como acero, acero fino, aluminio, cobre, etc. Latón o madera. Esta herramienta garantiza la máxima vida útil y robustez de la herramienta. Como resultado, los cepillos son perfectamente adecuados para los trabajos de desbarbado más exigentes. La composición del carburo de silicio hace que los cepillos redondos sean muy duros y, por lo tanto, permite las tasas de eliminación más altas en una amplia gama de piezas de trabajo.

Característica:

  • Forma: 1R DK CEPILLOS CIRCULARES
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, Metales no ferrosos, Plástico/PVC, Gelcoat,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C 320 0,55 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 200 x 13 x 43 x 50,8 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 13 mm
  • Agujero: 50,8 mm
  • Tamaño del grano: 320
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Los cepillos circulares con carburo de silicio son muy duros y, por lo tanto, permiten las tasas de eliminación más altas

Aplicación:

  • Para el inserto en casi todos los materiales como acero, acero fino, aluminio, cobre, latón o madera

Recomendación:

  • Cepillos circulares con carburo de silicio para desbarbar varias piezas de trabajo hechas de casi todos los materiales como acero, aluminio, acero fino, cobre, latón
  • Cepillos redondos con óxido de aluminio para trabajos de desbarbado ligero, así como para estructuración de madera

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta