Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

BDMT 11T316 ER-JT ST1400

N.º do artigo: 227339 ST1400

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 11T316 ER-JT
Tipo ST1400
Raio do canto 1,6 mm
Tipo PR1225
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,07 − 0,11 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227339 ST1400
EAN/GTIN 4960664609383
Número do fabricante TKB00363

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D. 90° exatos até ap = 5,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


BDMT 11T316 ER-JT  ST1400

BDMT 11T316 ER-JT ST1400

sob pedido
Em stock
360 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
598 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
329 peças em stock
a partir de 1  Peças
13,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 11T316 ER-JT APMT 133516 SR APMT 180516 SR APMT 180516 SR
Óleo de corte HM HM MD MD
Tipo PR1225 HB7510 HB7510 HB7520
Tipo ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Avanço fz por dente 0,07 − 0,11 mm 0,15 mm 0,25 mm 0,25 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar Pastilha de corte reversível para fresar Plaquita de corte para fresar Plaquita de corte para fresar

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta