{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | |
Rosca de alojamento M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 34 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,88 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 13 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227315 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664672912 | |
Número do fabricante | THN03508 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de canto 90° MEC11T 20/3
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
238,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
192,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
185,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
257,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
228,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rosca de alojamento M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Comprimento total Ltot. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Refrigeração interior | sí | sí | sí | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Modelo da haste | con rosca | con rosca | con rosca | com rosca | com rosca |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |