Fresa de canto 90° MEC11T, Haste Weldon, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/3mm

N.º do artigo: 227305 25/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 3
Modelo da haste Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresagem circular; Aceleração; Fresagem de canto
Refrigeração interior sim
‌profundidade máxima de corte ap máx 10 mm
Projeção L1 32 mm
Comprimento total Ltot. 88 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ D3 19 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 44 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,64 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 18 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 11T3
Parafuso para pastilha reversível 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227305 25/3
EAN/GTIN 4960664406579
Número do fabricante THN63183

Descrição

Descripción:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° MEC11T, Haste Weldon, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/3mm

Fresa de canto 90° MEC11T, Haste Weldon, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/3mm

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
262,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
265,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 32 mm 49 mm 49 mm
Comprimento total Ltot. 88 mm 105 mm 105 mm
Refrigeração interior sim sim
Modelo da haste Haste Weldon Haste Weldon Mango Weldon
⌀ D3 19 mm 22 mm 22 mm
Comprimento de ramping L para αmáx. 18 mm 19,5 mm 19,85 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta