Juego de destornilladores de impacto (bits) ∙ Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas) ∙ Perfil Phillips (PH), Perfil hexagonal interior, Perfil de ranura, Perfil TORX® interior ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

N.º do artigo: 2272/23N
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2272/23N
EAN/GTIN 4000896192687
Número do fabricante 2272/23N
Número L L60140 3859

Descrição

Descrição:

  • Manejo de uniones atornilladas atascadas mediante golpes
  • Par de apriete y aflojamiento de hasta 80 Nm
  • Conmutable (roscas a derecha e izquierda)
  • Girar el mango de destornillador de impacto antes de cada golpe para pretensar hacia la izquierda (soltar o rosca a derecha) o hacia la derecha (apretar o rosca a izquierda). Golpear con un martillo de 300 g sobre el lado del cabezal del destornillador de impacto
  • No se necesita electricidad, aire comprimido ni otros medios auxiliares
  • Caja de plástico 165-S (1/9)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Accionamiento: Hexágono macizo 8 (5/16 pulgadas)
  • Salida: Perfil Phillips (PH), Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ 0,8 x 5,5 – 2 x 12 ∙ 5 – 10 ∙ PH2 – PH4 ∙ T30 – T50
  • Dimensiones / longitud: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Número de herramientas: 23

Material fornecido:

Punta de destornillador (bit) 2206-5 ∙ 2206-6 ∙ 2206-8 ∙ 2206-10
Punta de destornillador (bit) 2210-8 ∙ 2210-9 ∙ 2210-10 ∙ 2210-12 ∙ 2210-14
Punta de destornillador (bit) 2217-PH2 ∙ 2217-PH3 ∙ 2217-PH4
Punta de destornillador (bit) 2224-T30 ∙ 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50
Destornillador de impacto para puntas 2272

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta