• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Pastilha de corte reversível por fresagem BDMT 070304 ER-JT, para fresa de canto, PR1210, Tipo: GG

N.º do artigo: 227156 GG
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 070304 ER-JT
Tipo GG
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PR1210
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,09 − 0,16 mm
Revestimento revestido
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227156 GG
EAN/GTIN 4960664622580
Número do fabricante TKA00286
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

GG(G)
K
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D. 90° exatos até ap = 4 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta