{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Modelo da haste | con taladro | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 77 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,32 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 36 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227115 40/10 | |
EAN/GTIN | 4960664462940 | |
Número do fabricante | THN03704 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de canto 90° MECX 40/10
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
590,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
441,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 16 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
⌀ das lâminas DC | 40 mm | 40 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau |
⌀ D3 | 37 mm | 38 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 78 mm | 78 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular |