Fresa de canto 90° MECX 25/7

N.º do artigo: 227105 25/7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 25 mm
Número de arestas de corte Z 7
Modelo da haste Mango Weldon
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeração interior
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
Projeção L1 25 mm
Comprimento total Ltot. 88 mm
⌀ da haste Ds h6 25 mm
⌀ D3 22 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 47 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm
Ângulo de ramping αmáx. 0,55 grau
Comprimento de ramping L para αmáx. 21 mm
Pastilha de corte reversível adequada BD.. 0703
Parafuso para pastilha reversível 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227105 25/7
EAN/GTIN 4960664472703
Número do fabricante THN63275

Descrição

Descripción:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de canto 90° MECX  25/7

Fresa de canto 90° MECX 25/7

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
426,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
378,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
371,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 25 mm 30 mm 25 mm
Comprimento total Ltot. 88 mm 90 mm 115 mm
Ângulo de ajuste κ 90 grau 90 grau 90 grau
⌀ da haste Ds h6 25 mm 25 mm 20 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. 47 mm 48 mm 48 mm
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. 48 mm 48 mm 48 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta