{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 26 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 160 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 49 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 50 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,52 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | BD.. 0703 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 227100 26/5XL | |
Número do fabricante | THN03571 |