Micrómetro digital absoluto con fuerza de medición ajustable, QuickMike, pulgadas / métrico, 0.8-1.2 ″, 2-10N

N.º do artigo: 227-217-20
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227-217-20
EAN/GTIN 4946368736952
Número do fabricante 227-217-20
Número L L40010 16078

Descrição

Descripción:

Estos micrómetros están equipados con una fuerza de medición ajustable para adaptarlos a diferentes tipos de piezas de trabajo. El micrómetro ABSOLUTE Digimatic QuickMike ofrece las siguientes ventajas: Tambor de trinquete con fuerza de medición constante. Fuerza de medición ajustable para medir una amplia variedad de piezas de trabajo. Husillo no giratorio. Avance del husillo de 10 mm por revolución

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0,8 - 1,2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,0001″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0001″.
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave (10-30 mm), batería
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta