3 MACHOS DE ROSCAR M5X80 EB-INT-FIN

N.º do artigo: 227.5X80T3
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
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227.5X80T3
EAN/GTIN 3148511533109
Número do fabricante 227.5X80T3
Número L L60130 6212

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4,00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0,80
  • Contenido: x 3
  • [g]: 40

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta