2 MACHOS DE ROSCAR M10X150

N.º do artigo: 227.10X150T2
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
Tipo de produto Macho para roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227.10X150T2
EAN/GTIN 3148511539507
Número do fabricante 227.10X150T2
Número L L60130 7152

Descrição

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 10
  • d2 [mm]: 8,00
  • L [mm]: 80
  • L1 [mm]: 1,50
  • Contenido: x 2
  • [g]: 70

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta