TDKT 1505PDR ST1400

N.º do artigo: 226573 ST1400
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
270 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI3MILL
Tipo ST1400
Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC830
Óleo de corte MD
Código ISO da pastilha de corte reversível TDKT 1505PDR
Avanço fz 0,21 mm
Número de trocas/cortes 3
Geometria PDR
Designação do fabricante HM390 TDKT 1505PDR IC830
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 226573 ST1400
EAN/GTIN 7291075312706
Número do fabricante 5607423

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
170
Aço < 1100 N/mm²
P
160
Aço < 1400 N/mm²
P
150
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3...1 × D/ap máx = 13,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta