{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI3MILL | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC5400 | |
Óleo de corte | HM | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TPKT 1003PDR | |
Avanço fz | 0,15 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Geometria | PDR | |
Designação do fabricante | HM390 TPKT 1003PDR IC5400 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
Número do artigo | 226503 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075313680 | |
Número do fabricante | 5607743 |