{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI3MILL | |
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 96,4 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 99 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 3,1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,2 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 386,69 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TP..1003.. | |
Designação do fabricante | HM390 FTP D050-4-22-10 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 226486 50/4 | |
EAN/GTIN | 7291075314083 | |
Número do fabricante | 3106424 |