{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HELI3MILL | |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção L1 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 46,4 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 49 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 3,4 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,9 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 159,9 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TP..1003.. | |
Designação do fabricante | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 226480 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075314052 | |
Número do fabricante | 3328006 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de canto HELI3MILL 25/4
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
338,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
286,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
321,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
326,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Projeção L1 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 50 mm |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Escuadrado; Fresado circular; Ramping | Escuadrado | Fresagem de canto |
Pastilha de corte reversível adequada | TP..1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |