TOMT 060508ER-GM INOX

N.º do artigo: 226436 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo INOX
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR1535
Óleo de corte MD
Código ISO da pastilha de corte reversível TOMT 060508ER-GM
Avanço fz 0,08 mm - 0,2 mm
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 226436 INOX
EAN/GTIN 4960664914326
Número do fabricante TLC40005

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Melhor evacuação das aparas com um design único de quebra-aparas das pastilhas de corte reversíveis. O ângulo de corte axial máximo de 17° proporciona forças de corte reduzidas.

Aplicación:

A geometria GM é a escolha ideal para o processamento geral.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta