{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 32 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Plunging; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 6 mm | |
Comprimento total Ltot. | 35 mm | |
Rosca de alojamento M | M12 | |
⌀ D3 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 45 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 48 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,6 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 19,25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | TOMT060508 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 226410 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664914241 | |
Número do fabricante | THN08498 |