WNEU 080608 EN-GL S

N.º do artigo: 225628 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNEU 080608 EN-GL
Tipo S
Raio do canto 0,8 mm
Tipo CA6535
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,06 − 0,1 mm
Número de trocas/cortes 6
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225628 S
EAN/GTIN 4960664686568
Número do fabricante TMA09313

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
200
Ti > 850 N/mm²
S
40
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis com revestimento MEGACOAT com 6 arestas de corte – devido ao design de dupla face. A força de corte é significativamente reduzida devido ao grande ângulo de corte axial máximo de 13°.
Design retificado para qualidades de superfície significativamente maiores.

Aplicación:

A geometria GL é adequada para boas superfícies devido ao design retificado e à lâmina plana.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta