WNMU 080608 EN-SM INOX

N.º do artigo: 225623 INOX
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
156 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMU 080608 EN-SM
Tipo INOX
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR1525
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,06 − 0,2 mm
Número de trocas/cortes 6
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225623 INOX
EAN/GTIN 4960664648955
Número do fabricante TLB09311

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
140
Aço < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis com revestimento MEGACOAT com 6 arestas de corte – devido ao design de dupla face. A força de corte é significativamente reduzida devido ao grande ângulo de corte axial máximo de 13°.

Aplicación:

A geometria SM é fortemente positiva e de corte suave.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta