{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | Mango cilíndrico | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Plunging; Escuadrado | |
Refrigeração interior | sí | |
profundidade máxima de corte ap máx | 8 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
Comprimento total Ltot. | 110 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 32 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | WNMU 0806.. | |
Parafuso para pastilha reversível | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 225600 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664647408 | |
Número do fabricante | THN04651 |