Soporte para puntas de destornillador (bits) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 310 mm

N.º do artigo: 2255-1
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2255-1
EAN/GTIN 4000896050079
Número do fabricante 2255-1
Número L L60140 1375

Descrição

Descripción:

  • Flexible
  • Empuñadura de plástico
  • Made In Germany
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 310 mm
  • Longitud l1: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.19 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta