LOMU...08ER-GM 15

N.º do artigo: 225240 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
120 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da pastilha reversível Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível LOMU150508-ER-GM
Tipo GG
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR1510
Óleo de corte HM
Avanço fz por dente 0,06 mm - 0,25 mm
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225240 15
EAN/GTIN 4960664648818
Número do fabricante TLA04356

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilhas de corte reversíveis com revestimento MEGACOAT com 4 arestas de corte – devido ao design de dupla face. A força de corte é significativamente reduzida devido ao grande ângulo de corte axial máximo de 10°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3 x D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta