{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | LOMU...04ER-GM | |
Tipo | 15 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | PR1525 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz por dente | 0,06 mm - 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 225220 15 | |
EAN/GTIN | 4960664685776 | |
Número do fabricante | TLB04346 |