Fresa de canto 90° MEW 50/4L

N.º do artigo: 225200 50/4L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Ângulo de ajuste κ: 90
  • Aplicação de fresagem: Plunging; Escuadrado
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 50 mm
Número de arestas de corte Z 4
Modelo da haste Mango cilíndrico
Ângulo de ajuste κ 90 grau
Aplicação de fresagem Plunging; Escuadrado
Refrigeração interior
‌profundidade máxima de corte ap máx 15 mm
Projeção L1 40 mm
Comprimento total Ltot. 120 mm
⌀ da haste Ds h6 32 mm
Pastilha de corte reversível adequada LOMU..
Tamanho da pastilha reversível 15
Parafuso para pastilha reversível 229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 225200 50/4L
EAN/GTIN 4960664648313
Número do fabricante THN05065

Descrição

Ejecución:

Económico com 4 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta