{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Projeção L1 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOMU1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225200 25/3 | |
EAN/GTIN | 4960664648153 | |
Número do fabricante | THN05021 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/3mm
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
249,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
306,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
321,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 4 |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | Escuadrado | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
Refrigeração interior | sim | sí | sí |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |