{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 15 mm | |
Projeção L1 | 32 mm | |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOMU1505 | |
Tamanho da pastilha reversível | 15 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225200 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648252 | |
Número do fabricante | THN05053 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 25/2mm
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
249,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
280,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
230,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 32 mm | 60 mm | 32 mm |
Comprimento total Ltot. | 120 mm | 180 mm | 88 mm |
Refrigeração interior | sim | sim | sim |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
⌀ das lâminas DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ da haste Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |