{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | |
Refrigeração interior | sim | |
profundidade máxima de corte ap máx | 10 mm | |
Projeção L1 | 26 mm | |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | LOMU1004 | |
Tamanho da pastilha reversível | 10 | |
Parafuso para pastilha reversível | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 225200 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648061 | |
Número do fabricante | THN05003 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, ⌀ D/número de arestas de corte Z: 16/2mm
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
211,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
210,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
266,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Aplicação de fresagem | Punção; Fresagem de canto | Fresagem de canto; Fresagem circular; Aceleração | Escuadrado |
Comprimento total Ltot. | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Pastilha de corte reversível adequada | LOMU1004 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Modelo da haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |