Adaptador ∙ Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 23.5 mm

N.º do artigo: 2250-1
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2250-1
EAN/GTIN 4000896015443
Número do fabricante 2250-1
Número L L60140 1221

Descrição

Descripción:

  • Cuadrado interior 6,3 = 14″ → para perfil con hexágono interior 6,3 = 14
  • Acoplamientos con cuadrado interior y hexágono interior
  • Con seguro de resorte para asegurar la parada de las puntas de destornillador (Bits)
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 23.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta