Escalera de cuerda de 3 tramos con travesía nivello® de 3x14 peldaños

N.º do artigo: 22414
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 3×14
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de cuerda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22414
EAN/GTIN 4031405224148
Número do fabricante 022414

Descrição

Descripción:

  • Escalera de cuerda de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Ajuste de altura conveniente de timbre a timbre gracias a dos polipastos de cuerda con cuerda de plástico
  • Automático-acción Drop-in ganchos, centro y parte superior ajustable por separado
  • Conductor superior con rodillos de pared
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión con guías deslizantes
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 470 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nivello® Traverse en una anchura óptima al producto seleccionado para una posición y un ascenso extra seguros gracias a las zapatillas de escalera nivello® con tecnología de inclinación de 2 ejes, control de ángulo de ataque y plantillas reemplazables. El riel cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
  • Nota: De acuerdo con la norma, la sección de escalera deslizante adjunta no se puede separar de la escalera para longitudes superiores a 3,0 m.

Característica:

  • Altura de trabajo: 10800 mm
  • Anchura externa: 470 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud extendida: 9700 mm
  • Longitud retraída: 4100 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 3x14 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta