Juego de puntas de destornillador (bits) ∙ Perfil Pozidriv (PZ), Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas), Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® a prueba de manipulaciones, Perfil hexagonal interior, Perfil de

N.º do artigo: 2240N/36
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2240N/36
EAN/GTIN 4000896187614
Número do fabricante 2240N/36
Número L L60140 3362

Descrição

Descripción:

  • Sujeción de las puntas de destornillador mediante mordaza de larga vida útil para un alojamiento fijo y seguro, así como un acceso rápido
  • Identificación clara de cada una de las versiones y tamaños de puntas de destornillador
  • Aprovechamiento óptimo del espacio de almacenamiento disponible para dimensiones reducidas
  • El diseño de bisagras especialmente desarrollado permite tanto el emplazamiento en ángulo recto (90°) de la caja de puntas de destornillador como el emplazamiento en posición totalmente abierta (180°). Esto mejora la visibilidad y agiliza el acceso para el usuario
  • Caja de plástico
  • Salida: Perfil Pozidriv (PZ), Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas), Perfil Phillips (PH), Perfil TORX® a prueba de manipulaciones, Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ 0,6 x 4,5 – 1 x 6 ∙ 3 – 6 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensiones / longitud: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Peso neto (kg): 0.3 kg
  • Número de herramientas: 36

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Punta de destornillador (bit) 2208N-6 ∙ 2208N-8 ∙ 2208N-9
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Punta de destornillador (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T30H
Adaptador 2239N-6

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta