Extensión de soporte para puntas de destornillador (bits) Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)

N.º do artigo: 2239-9
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
Número do artigo 2239-9
EAN/GTIN 4000896249343
Número do fabricante 2239-9
Número L L60140 5750

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Adaptable en cada Hexágono interior 6,3 = 1/4 pulgadas acoplamiento
  • Eje extralargo para atornillados profundos en zonas de trabajo reducidas
  • Fuerza magnética: 1000 g respectivamente
  • Con imán para la sujeción segura de puntas de destornillador (bits)
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 212 mm
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta