Adaptador ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 75 mm

N.º do artigo: 2239-3
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2239-3
EAN/GTIN 4000896015399
Número do fabricante 2239-3
Número L L60140 2632

Descrição

Descripción:

  • Para destornilladores eléctricos
    Hexágono exterior E 6,3 mm → Hexágono interior D 6,3 = 14
    p. ej. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
  • Casquillo de acero
  • Hexágono de accionamiento pavonado
  • Con imán para la sujeción segura de puntas de destornillador (bits)
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 75 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta