Conector 1/4″-3/8″ 22 mm

N.º do artigo: 2233A
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
Tipo de produto Pieza de conexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2233A
EAN/GTIN 4991644020034
Número do fabricante 2233A
Número L L60050 1386

Descrição

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 1/4″
D1: 3/8″
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta