Llave de bloqueo de polla, suelta

N.º do artigo: 2233665
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de instalación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2233665
EAN/GTIN 4017981005418
Número do fabricante 2233665
Número L L60160 2270

Descrição

Descripción:

Ejecución corta y plana con función de carraca
Las conexiones acodadas o rectas se pueden apretar sin problemas con unos cortos movimientos de carraca debajo del cuerpo del radiador
Se puede también colocar una alargadera de 1/2″ de forma perpendicular a la llave para trabajar con la llave en lugares de difícil acceso
La llave dispone de una alojamiento para usar la llave escalonada combinada n° 3801 para el atornillado de boquillas de conexión de 3/4“
DBGM (Modelo registrado en Alemania)
DBGM (Modelo de utilidad federal alemán)

Característica:

  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta