PNMG 1106XNEN-GH GG

N.º do artigo: 223316 GG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,52 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,76 € / Peça
sob pedido
Em stock
120 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível PNMG 1106XNEN-GH
Tipo FG
Tipo PR1525
Óleo de corte MD
Lâmina plana 2 mm
Avanço fz por dente 0,3 mm
Número de trocas/cortes 10
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 223316 GG
EAN/GTIN 4960664732913
Número do fabricante TLB05210

Tabela de aplicação

GG(G)
K
180
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha de corte reversível pentagonal de 10 arestas de corte para um processamento estável e económico.
GH - Aresta de corte estável.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta