PNMG 1106XNEN-GM GG

N.º do artigo: 223308 GG
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível PNMG 1106XNEN-GM
Tipo FG
Tipo PR1510
Óleo de corte MD
Lâmina plana 2 mm
Avanço fz por dente 0,25 mm
Número de trocas/cortes 10
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 223308 GG
EAN/GTIN 4960664732869
Número do fabricante TLA05200

Tabela de aplicação

GG(G)
K
180
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Pastilha de corte reversível pentagonal de 10 arestas de corte para um processamento estável e económico.
GM - Aplicações gerais.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta