Descripción:
Con el Basic disco de corte, separar materiales sólidos y mampostería se convierte en un juego de niños. Ya sea profesional o DIY, este disco de corte es el compañero perfecto para su cortador de gasolina. Esta herramienta de corte rentable facilita su trabajo y ofrece resultados confiables. Con su construcción robusta y alta eficiencia de corte, este disco de corte es perfecto para trabajar en el hogar o en el sitio de construcción.
Característica:
- Forma: 41H DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Rock
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: C30S-BFBSTONE
- Dimensión (D x D x H): 300 x 3,5 x 25,4 mm
- Diámetro: 300 mm
- Grosor: 3,5 mm
- Agujero: 25,4 mm
- Herramienta para: Cortador de potencia
Ventaja:
- Potencia reducida gracias a un buen corte
- Adecuado para aplicaciones de mano libre pura y mano libre guiada
- Buena durabilidad/duración/vida útil y estabilidad
Aplicación:
- Para el mecanizado de roca
- Para cortar material sólido y grandes secciones transversales
- Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina