Descripción:
El Basic disco de corte for Steel garantiza la separación más segura de todas las piezas de trabajo en máquinas fijas, independientemente del diámetro. Este producto está diseñado para el mecanizado de una amplia variedad de calidades de acero y es adecuado para el corte estacionario de piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material sólido y perfiles. Este producto garantiza una buena vida útil de la herramienta y eficiencia de corte, sobre todo debido a nuestro proceso especial de prensado de tirolita y las superficies laterales ásperas del disco de corte. Esto reduce la fricción lateral y elimina el color de arranque en la pieza de trabajo.
Característica:
- Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
- Tamaño del grano: 46
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A46S-BFBSTEEL
- Dimensión (D x D x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
- Diámetro: 300 mm
- Grosor: 2,5 mm
- Agujero: 25,4 mm
- Herramienta para: Máquinas de corte fijas
Ventaja:
- Superficies laterales particularmente ásperas gracias a un proceso de prensado especial, por lo tanto baja fricción lateral y sin colores de revenido en la pieza de trabajo
- El producto ofrece un buen corte y durabilidad/duración/vida útil
Aplicación:
- Para el mecanizado de diferentes calidades de acero
- Para cortar piezas de trabajo con grandes secciones transversales, material sólido y perfiles