BROCA TALLADA DIAM 10MM

N.º do artigo: 222A.T10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
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
⌀ nominal DC 10 mm
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222A.T10
EAN/GTIN 3148511506813
Número do fabricante 222A.T10
Número L L60130 10227

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Para acero hasta 800 MPA, acero inoxidable, fundición gris, aleaciones de aluminio

Característica:

  • d [mm]: 10,0
  • L [mm]: 132
  • [g]: 60

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta